Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Winkelbohrmaschine DA3011FJ, 450 W, incl. MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Winkelbohrmaschine DA3011FJ, 450 W, incl. MAKPAC
Makita Winkelbohrmaschine DA3011FJ, 450 W, incl. MAKPAC
Makita Winkelbohrmaschine DA3011FJ, 450 W, incl. MAKPAC
Makita Winkelbohrmaschine DA3011FJ, 450 W, incl. MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p979248
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381664721
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
Makita Winkelbohrmaschine DA3011FJ
Kompakte Lösung für Arbeiten in beengtem Raum
Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 93 mm.
Ideal für beengte Räume.
Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich und die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort.
  • Kompaktes und handliches Design
  • Mit LED-Licht
  • Mit Schnellspannbohrfutter
  • Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 93 von Schnellspannbohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
  • Rechts-/Linkslauf
  • Mit leuchtstarker Doppel-LED
  • Elektronisch regelbare Hubzahl
Im Lieferumfang enthalten:
  • MACPAK Gr. 1, 821549-5
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
MAKPAC
Eckmaß:
93
Hersteller:
Makita
Maschine:
Ja
Gewicht:
1,6 kg
Höhe:
93 mm
Breite:
61 mm
Länge:
282 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
2400 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
25 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
10 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2,5 m
Leistungsaufnahme:
450 W
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 247,92*
€ 282,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 282,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 257,41*
€ 292,85*
Frei Haus
ab € 260,00*
€ 296,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,50*
€ 296,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.