Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Winkelbohrmaschine 450 W SSBF DA3011FJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Winkelbohrmaschine 450 W SSBF DA3011FJ
Makita Winkelbohrmaschine 450 W SSBF DA3011FJ
Makita Winkelbohrmaschine 450 W SSBF DA3011FJ
Artikel-Nr.:
     1955-2000097326
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA3011FJ
EAN/GTIN:
     0088381664721
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine

Winkelbohrmaschine DA3011FJ

Mit leuchtstarker LED zur optimalen Beleuchtung der Bohrfutterspitze
Mit Schnellspannbohrfutter
Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 93 mm von Schnellspannbohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
Handliche Schalterwippe mit Einschaltsperre undElektronik
Rechts-/Linkslauf
Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 450 W
Leerlaufdrehzahl 0 – 2.400 min-1
Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
Bohrleistung in Stahl bis 10 mm
in Holz bis 21 mm
Gewicht 1,4 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DA3011FJ
Werksnummer:
DA3011FJ
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
3,370000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
3,370000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 247,92*
€ 282,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 282,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 257,41*
€ 292,85*
Frei Haus
ab € 260,00*
€ 296,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,50*
€ 296,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.