| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y639351 Herst.-Nr.: EC210 EAN/GTIN: 0793950052105 |
| |
|
| | |
| Das Kompakt-Leitfähigkeits-/TDS Messgerät erlaubt Messungen bei gleichzeitiger Anzeige von Leitfähigkeit oder TDS mit Temperatur. Drei Bereiche für Leitfähigkeit und TDS plus einstellbare Temperaturkompensationsfaktor sind vorhanden, um die Genauigkeit zu erhalten. Auf dem Produkt gekennzeichnet sind automatische Temperaturkompensation, Min/Max und Data Hold-Funktionen und automatische Abschaltung mit Deaktivierungsfunktion. Verwenden Sie optional 1413μS Leitfähigkeitsstandard (EG-1413-P) für die Kalibrierung. Lieferumfang: Komplett mit Leitfähigkeitsmesszelle und 1m Kabel + 9V-Batterie + und Aufbewahrungstasche Weitere Informationen: | | Höhe: | 29 mm | Breite: | 44 mm | Messfunktion: | Leitfähigkeit + Gelöste Teilchen (TDS) | Anzeige: | digital | Messbereich Leitfähigkeit (max.): | 20 mS | Messbereich Leitfähigkeit (min.): | 2000 µS | Messbereich TDS (max.): | 66000 ppm | Messbereich TDS (min.): | 1200 ppm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 50 °C | Messbereich Temperatur (min.): | 0 °C | Produkt-Art: | Leitfähigkeits-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,81* | € 267,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 217,75* | € 267,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 215,20* | € 277,25* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,89* | € 461,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|