Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EC210 Leitfähigkeits-Messgerät Leitfähigkeit, Gelöste Teilchen (TDS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087655
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC210
EAN/GTIN:
     0793950052105
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Extech EC210 Leitfähigkeits-Messgerät Leitfähigkeit, Gelöste Teilchen (TDS)

Das Kompakt-Leitfähigkeits-/TDS Messgerät erlaubt Messungen bei gleichzeitiger Anzeige von Leitfähigkeit oder TDS mit Temperatur. Drei Bereiche für Leitfähigkeit und TDS plus einstellbare Temperaturkompensationsfaktor sind vorhanden, um die Genauigkeit zu erhalten. Auf dem Produkt gekennzeichnet sind automatische Temperaturkompensation, Min/Max und Data Hold-Funktionen und automatische Abschaltung mit Deaktivierungsfunktion. Verwenden Sie optional 1413?S Leitfähigkeitsstandard (EG-1413-P) für die Kalibrierung.

Messbereich TDS (max.): 66000 ppm
Messbereich TDS (min.): 1200 ppm
Messbereich Temperatur (max.): 50 °C
Messbereich Temperatur (min.): 0 °C
Kategorie: Leitfähigkeits-Messgerät
Höhe: 29 mm
Breite: 44 mm
Anzeige: digital
Messbereich Leitfähigkeit: 2000 µS - 20 mS
Messbereich TDS: 1200 - 66000 ppm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur: 0 bis 50 °C
Messfunktion: Leitfähigkeit + Gelöste Teilchen (TDS)
Produkt-Art: Leitfähigkeits-Messgerät
Messbereich Leitfähigkeit (max.): 20 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.): 2000 µS
Hersteller-Nr.: EC210
EAN: 0793950052105
Lochung: 8 Löcher

Lieferumfang: Komplett mit Leitfähigkeitsmesszelle und 1m Kabel + 9V-Batterie + und Aufbewahrungstasche

Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, extech konduktometer, konduktometer, 793950052105, Extech, EC210, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,81*
€ 267,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 217,75*
€ 267,67*
Frei Haus
ab € 215,20*
€ 277,25*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 394,89*
€ 461,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,78*
€ 549,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,12*
€ 545,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,10*
€ 497,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,89*
€ 469,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EC-1413-P
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.