Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserleitfähigkeit, TDS Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060499
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC210
EAN/GTIN:
     793950052105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
extech konduktometer
konduktometer
Wasserleitfähigkeit, TDS Messgerät, Typ=EC210, Bereich Wasserleitfähigkeit=100 mS, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Wasserleitfähigkeits-Auflösung=100 μS, Batterietyp=1x 9 V, Weitere Messbereiche=TDS: 66.000 ppm, Genauigkeit Wasserleitfähigkeit=2 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
568 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027900000
Weitere Suchbegriffe: Wasserleitfähigkeit, TDS Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,81*
€ 267,66*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 217,75*
€ 267,67*
Frei Haus
ab € 215,20*
€ 277,25*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 394,89*
€ 461,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EC-1413-P
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.