Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalibrierungslösung, für Leitfähigkeitsmessgeräte, EC-1413-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalibrierungslösung, für Leitfähigkeitsmessgeräte, EC-1413-P
Kalibrierungslösung, für Leitfähigkeitsmessgeräte, EC-1413-P
Artikel-Nr.:
     4502-22K0309
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC-1413-P
EAN/GTIN:
     4099891476663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Oberflächenwiderstandsmessgerät
leitfähigkeitsmessgerät
Leitfähigkeits-Standard, EC-1413-P, extech Extech EC-1413-P sind zwei Flaschen mit 1413 muS Leitfähigkeitsstandard, jeweils 1 Pint vorgefertigte Lösung. EC-1413-P ist zur Verwendung mit Extech-Leitfähigkeitsmessgeräten wie dem EC400 ExStik Leitfähigkeits-/TDS/Salinitätsmessgerät oder dem DO610 ExStik II DO/pH/Leitfähigkeits-Kit vorgesehen. Features * 1413µS Leitfähigkeits-Standard * Wird in praktischen Plastikflaschen in Pintgröße geliefert
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leitfähigkeitsmessgeräte
Zubehörart:
Kalibrierungslösung
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Kalibrierlösung, Pufferlösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EC210
ab € 211,81*
Zubehör
Extech
EC500
ab € 136,34*
Zubehör
Extech
EC505
ab € 54,38*
Zubehör
Extech
EC405
ab € 40,97*
Zubehör
Extech
EC150
ab € 75,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.