Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-HLD 10 Gasleck-Detektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S626242
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HLD 10
EAN/GTIN:
     4250348727633
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Gasspürgerät
Das Arbeitsschutzmessgerät mit akustischem Alarm und optischer Anzeige mit halbstarren 40 cm langer Schlauch. Das Arbeitsschutzmessgerät kann mit seinem wasserstoffselektiven Sensor kleinste Leckagen mit sehr geringer Leckrate erkennen. Auch Behälter oder Leitungen die keinen Wasserstoff enthalten, können mit dem Arbeitsschutzmessgerät auf Dichtigkeit geprüft werden, wenn sie mit wasserstoffhaltigem Prüfgas befüllt und dann auf Leckagen abgesucht werden. Das bereits für andere technische Zwecke im Handel verfügbare Formiergas mit fünf Prozent Wasserstoff und fünfundneunzig Prozent Stickstoff eignet sich gut für Dichtigkeitsprüfungen. Dieses Arbeitsschutzmessgerät erfasst nach jedem Einschalten automatisch die aktuelle Wasserstoffkonzentration der Umgebung und bewertet danach nur noch Änderungen bezogen auf diese Konzentration. Die Resettaste bewirkt dasselbe während der Lecksuche. Ist die Leckstelle nicht eindeutig zu identifizieren, obwohl bereits alle Indikator LED leuchten, kann über die Resetfunktion die aktuelle Wasserstoffkonzentration als Basiswert gesetzt und so die Position des Lecks besser eingegrenzt werden. Danach lässt sich das Arbeitsschutzmessgerät durch Reset in unbelasteter Umgebung wieder auf niedrige Ausgangswerte einstellen. Unabhängig von der Höhe der Ausgangskonzentration kann am Arbeitsschutzmessgerät eine von drei unterschiedlichen Empfindlichkeitsstufen per Tastendruck eingestellt werden. Die gewählte Empfindlichkeit wird durch Aufleuchten einer beschrifteten LED angezeigt. Dabei steht das „H“ steht für hoch, das „M“ für mittel und das „L“ für niedrig (low).
Features:
Balkenanzeige mit Ampelfunktion
Drei einstellbare Empfindlichkeiten
Batterielaufzeit von ca. 12 Stunden
Halbstarre Sonde mit einer Länge von 40 cm
Akustischer und visueller Alarm
Automatische Abschaltung
Lieferumfang:
1x Arbeitsschutzmessgerät PCE-HLD 10
1x Transportkoffer
4x 1,5 V AA Batterie
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
53.5 mm
Länge:
213 mm
Breite:
65.5 mm
Gewicht:
400 g
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Produkt-Art:
Gasleck-Detektor
Kategorie:
Gasleck-Detektor
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchgerät, Prüfschlauch Gasmessgerät, gasspürgerät, PCE Instruments, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 266,32*
€ 326,61*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 275,36*
€ 326,62*
Frei Haus
ab € 307,82*
€ 361,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 404,23*
€ 470,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,27*
€ 339,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 8
ab € 158,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GA 10
ab € 163,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
ab € 657,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 05
ab € 125,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
ab € 188,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
ab € 160,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 20
ab € 3.950,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 32
ab € 2.953,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
ab € 156,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 16
ab € 246,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.