Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaub-Messgerät PCE Instruments PCE-AQD 20 Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, Luftdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299554-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-AQD 20
EAN/GTIN:
     4250348719492
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gaswarngerät
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Feinstaub-Messgerät PCE Instruments PCE-AQD 20 Temperatur,Luftfeuchtigkeit,CO2,Luftdruck

Feinstaubmessgerät PCE-AQD 20

5 Messfunktionen
Excel-Datenlogger auf SD Karte
Großes Display
Batterie und Netzbetrieb
Ideal für Arbeitsplatzüberwachung
Alarmfunktion

Der Luftqualitätsdatenlogger PCE-AQD 20 ist ein ideales Messgerät zur Überwachung der Luftqualität an Arbeitsplätzen. Der Luftqualitätsdatenlogger eignet sich hervorragend für die kontinuierliche Protokollierung von Lufttemperatur, Luftfeuchte, CO2, PM2,5 und Luftdruck. All diese Parameter geben der Fachkraft für Arbeitssicherheit Auskunft über die Luftqualität. Die Messwerte werden vom CO2-Luftqualitätsdatenlogger auf einer SD Speicherkarte abgelegt. Das Format ist XLS, so können die Messwerte direkt in Excel eingelesen werden, ohne das sich in eine neue Software eingearbeitet werden muss. Die Messwerte werden auf dem großzügigen, beleuchtetem Display dargestellt. Betrieben wird der Luftqualitätsdatenlogger per Batterien bzw. 9 V Steckernetzteil. Als Besonderheit ist dieser Luftqualitätsdatenlogger mit einer Alarmfunktion ausgestattet. Diese bietet die Möglichkeit den Anwender über eine Überschreitung von Temperatur, Luftfeuchte oder Staubbelastung zu informieren. Zusätzlich zu den Messwerten informiert der Luftqualitätsdatenlogger auch über die aktuelle Uhrzeit.

Technische Daten:
Genauigkeit: 0.8 °C,3 % rF,50 ppm · Gewicht: 387 g · Messbereich (max.): 50 °C,95 % rF,10000 ppm · Messbereich (min.): 0 °C,5 % rF,0 ppm · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit,CO2,Luftdruck · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 194 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm

Lieferumfang:
1x Feinstaubmessgerät PCE-AQD 20 · 1x Steckernetzteil 9 V / 1 A · 1x Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
194 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Messbereich:
0|ツ| 5|ツ| 0 - 50|ツ| 95|ツ| 10000 °C|ツ| % rF|ツ| ppm
Marke:
PCE Instruments
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit | CO2 | Luftdruck
Genauigkeit:
273.95 K | 3 K | 50 K
Messbereich (max.):
323.15 K | 95 K | 10000 K
Messbereich (min.):
273.15 K | 5 K | 0 K
Gewicht:
387 g
Produkt-Art:
Feinstaub-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Partikelgrößenmessgerät, Partikelmessgerät, co2-messgerät pce instruments, co2-messgerät, PCE Instruments, PCE-AQD 20, umweltmesstechnik, schadstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 657,68*
€ 749,14*
Frei Haus
ab € 675,20*
€ 749,16*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 843,37*
€ 941,62*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.150,68*
€ 1.265,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,62*
€ 1.120,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,94*
€ 1.117,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,98*
€ 1.090,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,83*
€ 1.054,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,37*
€ 1.003,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 8
ab € 158,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 05
ab € 125,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
ab € 188,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
ab € 160,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
ab € 156,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.