Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formaldehyd-Messgerät PCE Instruments PCE-VOC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299555-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VOC 1
EAN/GTIN:
     4250348717351
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gassensor
Gaswarngerät
Formaldehyd-Messgerät PCE Instruments PCE-VOC 1

Detektor für Gas PCE-VOC 1

Messung von HCHO und TVOC
Großes, leicht ablesbares Display
Akustischer und optischer Alarm
Robust und kompakt
Geringer Wartungsaufwand
Integrierter Akku

Der VOC-Tester PCE-VOC 1, wird zur orientierenden Messung von VOC (TVOC; flüchtige, organische Verbindungen) und HCHO (Formaldehyd) eingesetzt. Der VOC-Tester PCE-VOC 1 eignet sich besonders für die Überprüfung der Raumluftqualität. Der TVOC gibt dabei Aufschluss über die Innenraumluftqualität. Dieser VOC Tester zeichnet sich durch sein großes Display und die einfache Bedienung aus. Lediglich drei Tasten am VOC-Messgerät erlauben ein schnelles Arbeiten mit dem PCE-VOC 1. Neben der Anzeige des Messwerte kann der Nutzer auf dem Display den Alarm optisch erkennen. So färbt sich das Display rot, wenn ein kritischer VOC oder HCHO Messwert erreicht wurde. Der Messwert der Luftqualität kann vom VOC-Tester in mg/m³ oder in PPM angezeigt werden. Das VOC Testgerät PCE-VOC 1 verfügt über einen Lithium-Polymer Akku, der einen Betrieb über mehrere Stunden gewährleistet. Geladen wird der verbaute Akku über das Netzteil, welches am VOC Tester angeschlossen werden kann.

Technische Daten:
Gewicht: 584 g · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Lieferumfang:
1x Detektor für Gas PCE-VOC 1 · 1x 9 V Netzteil · 1x 7,4 V LiPo Akku · 1x Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
PCE Instruments
Gewicht:
584 g
Produkt-Art:
Formaldehyd-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, PCE Instruments, PCE-VOC 1, umweltmesstechnik, schadstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,03*
€ 237,60*
Frei Haus
ab € 193,13*
€ 237,61*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 316,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,44*
€ 324,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.