Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkeimsammler PCE-PQC 20EU Zählung von sechs Partikel-Größen von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Luftkeimsammler PCE-PQC 20EU
PCE Instruments Luftkeimsammler PCE-PQC 20EU
PCE Instruments Luftkeimsammler PCE-PQC 20EU Display
Luftkeimsammler PCE-PQC 20EU Anwendung
Luftkeimsammler PCE-PQC 20EU Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PQC 20EU
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PQC 20
EAN/GTIN:
     4250348720405
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
Der Luftpartikelzähler PCE-PQC 20EU ist ein portables Erfassungssystem, welcher Partikel bestimmter Größen in der Luft zählt. Weiterhin werden die Luft-Temperatur und die relative Luftfeuchte überwacht. Die festeingestellte Durchflussrate von 2,83 l/min entspricht den aktuellen Normungen für Luftpartikelzähler ISO 21501-4 und JIS B9921. Durch die kompakte Bauform kann der Luftpartikelzähler PCE-PQC 20EU vielseitig eingesetzt werden. Zu nennen wären dabei die Überwachung und Überprüfung von Reinräumen, Filteranlagen in Operationsräumen und Abfüllanlagen in der Pharmaindustrie.

Technische Daten

Messbereich: 0,3...25µm
Messkanalgrößen: werkskalibriert bei 0,5, 0,7, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 µm
Zähleffizienz: 50% bei 0,3µm, 100% bei >0,45µm nach JIS
Durchflussmenge: 2,83l/min (0,1ft³/min)
Zufallsverlust: 5% bei 4000000 Partikel/ft³
Akkubetrieb: >8h
Lichtquelle: langlebige Laserdiode
Nullzählung: <1 Zählung/5min (<2 Partikel/ft³) nach ISO 21501-4 und JIS
Zählmodi: automatisch,manuell,Echtzeitanzeige,kumulativ/differentiell,Massenkonzentration
Alarme: 1...9999999 Zählungen,einstellbar
Kalibrierung: Rückführbar nach NIST
Display: 4,3" WQVGA Farb-Touchdisplay, 480x272px
Drucker: externer Thermodrucker
Ansaugung: interne Pumpe mit automatischer Durchflussmengenregelung
Luftauslass: interner HEPA Filter
austauschbarer Li-Ion Akku
Ladezeit: ca. 4h
Berichte: ISO 14644-1,EU GMP Anhang 1,FS 209E
Konfiguration: Speicher für 50 benutzerdefinierte Konfigurationen
Standards: ISO 21501-4 und JIS B9921
Abmessungen: 13,3 x 10,5 x 21cm
Gewicht 1,8kg
Speicher: 45000 Datensätze (Ringspeicher) bestehend aus Partikelzählung,Temp.- und Feuchte,Orte und Zeiten
Probenorte: bis zu 1000 Orte hinterlegbar
Probendauer: 1s...99h einstellbar
Spannungsversorgung: 110...240V AC 50/60 Hz
Betriebsbedingungen: +5... +40°C bis 95% r.F. nicht kondensierend
Lagerbedigungen: 0...+50°C bis 98% r.F. nicht kondensierend
Temp.-/ Feuchtesensor intern: 0...+50°C, 15...90% r.F.
Auflösung: 0,5°C
Genauigkeit: ±0,5°C, ±2% r.F.
Schnittstelle: Ethernet, USB
Anzahl der Messkanäle: 6

Lieferumfang
1 x Staubmessgerät PCE-PQC 20EU
1 x Temperatur- und Feuchtesensor
1 x Reinigungsfilter
1 x Software zum Datendownload
1 x USB Kabel
1 x Netzteil
1 x Kalibrierzertifikat
Weitere Suchbegriffe: laser partikel sizer, Staubmessgerät, Staubmessgeräte, Partikelmesser, Partkelmessgeräte, Staubmesser, Partikel, Staub, PCE, Feuchtemessgerät, Feuchtemesser, Feuchtemessgeräte, Temperatur, Temperaturmessgerät, Thermometer, Temperaturmessgeräte, PM1, PM2, 5, PM10, TVOC, Formaldehyd, Luftfeuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.950,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.399,11*
€ 5.234,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.286,74*
€ 5.101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.104,24*
€ 4.884,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.017,38*
€ 4.780,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.950,65*
€ 4.701,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 8
ab € 158,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GA 10
ab € 163,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
ab € 657,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 05
ab € 125,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 10
ab € 3.653,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
ab € 188,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
ab € 160,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 32
ab € 2.953,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 5
ab € 156,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 16
ab € 246,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LDC 8
ab € 1.424,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.