Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-CMM 5 CO2/Kohlenstoffdioxid Messgerät |Range 400 ... 5000 ppm |Auflösung 1 ppm |Gen. ± 75ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-CMM 5 CO2/Kohlenstoffdioxid Messgerät |Range 400 ... 5000 ppm |Auflösung 1 ppm |Gen. ± 75ppm
PCE Instruments PCE-CMM 5 CO2/Kohlenstoffdioxid Messgerät |Range 400 ... 5000 ppm |Auflösung 1 ppm |Gen. ± 75ppm
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CMM 5
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CMM 5
EAN/GTIN:
     4250348723055
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gaswarngerät
co2-messgerät pce instruments
co2-messgerät
Luftqualität Messgerät für CO2 (Kohlenstoffdioxid), Temperatur und Feuchte; Ampelfunktion; 5h Verlaufsanzeige; Akku- und Netzbetrieb
Das Raumluftqualitätsmessgerät ist ein CO2 Messgerät für den Desktopbetrieb. Das Raumluftqualität Messgerät misst den CO2 Gehalt in der Luft und zeigt den Messwert auf einem großen LC Display an. Der CO2 Gehalt in der Luft ist ein wichtiges Maß um das Lüftungsverhalten in Büros, Klassenzimmern, Hörsälen usw. zu überprüfen. Das Raumluftqualität Messgerät trägt dazu bei, dass z.B. Mitarbeiter im Büro regelmäßig lüften.

Das Messgerät prüft Raumluftqualität über den CO2 Gehalt. Ist die CO2 Konzentration unter 1000 ppm ist die Raumluftqualität optimal. Eine gute Raumluftqualität trägt dazu bei, dass die Konzentration gefördert wird. Ebenfalls ist sichergestellt, dass die Aerosolkonzentration in der Luft gering ist, da die Aerosole immer wieder mit frischer Luft vermischt werden. Das Raumluftqualität Messgerät zeigt die Luftqualität als numerischen Messwert und als Ampelindikator an. Per Tastendruck kann der CO2 Gehalt der letzten fünf Stunden auf dem Display angezeigt werden. Neben der CO2 Messfunktion ist das Raumluftqualitätsmessgerät mit einem Sensor für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgestattet.

Die Sensoren zur Überwachung der Luftqualität unterliegen anderen Anforderungen als die im industriellen oder wissenschaftlich-labortechnischen Einsatz. Im Vordergrund stehen daher Sensoreigenschaften wie hohe Langzeitstabilität, geringer Wartungsaufwand und geringer Energiebedarf. Diese erfüllt das Raumluftqualität Messgerät mit seinem NDIR-Sensor. Die Nicht-Dispersive-Infrarot (NDIR)-Absorptionsmessung ermöglicht genaue und langzeitstabile Messungen bei einem absoluten Messbereich bis 5000 ppm.
Tecnhische Daten:
Messgröße
CO2 Messbereich 400 ... 5000 ppm
Genauigkeit ± 75ppm o. ±5 % v. Mw. (der größere Wert gilt)
Auflösung 1ppm
Sensortyp CO2 NDIR Sensor
Messgröße
Temperatur Messbereich -10 ... 50 °C
Genauigkeit ±1 °C
Auflösung 1 °C
Messgröße Luftfeuchtigkeit
Messbereich 20 ... 95 % r.F.
Genauigkeit ±4 % r.F.
Auflösung 1 % r.F. Abtastrate 1,5 s
Anzeige 4,3 " LC Display
Spannungsversorgung 3,7 V Li-Ion Akku 3000 mAh, 5 V Micro-USB Akkustandzeit ca. 6 h Ladezeit ca. 2 h Umgebungsbedingungen -10 ... 50 °C / 20 ... 85 % r.F. Abmessung 145 x 78 x 97,2 mm
Gewicht 210 g
Lieferumfang:
1 x Arbeitsschutzmessgerät PCE-CMM 5
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gaswarngerät co2, Messtechnik Messgeräte Arbeitsschutzmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 157,59*
€ 195,50*
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 195,52*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 8
ab € 158,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-GA 10
ab € 163,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
ab € 653,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 05
ab € 125,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
ab € 187,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 10
ab € 160,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 20
ab € 3.950,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PQC 32
ab € 2.953,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CMM 8
ab € 162,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RCM 16
ab € 246,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LDC 8
ab € 1.424,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.