Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 3111 03L Crimpkontakt Gesamtpolzahl 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25807
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3111 03 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
lumberg buchsenkontakt
Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.
Features:



Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.7 mm
Länge:
13.1 mm
Farbe:
grau
Breite:
2.9 mm
Passend für (Details):
Leergehäuse 3114
Herst.-Teilenr.:
3111 03 L
Typ:
3111 03 L
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Nennstrom:
5 + 2.5 A
Polzahl:
1
Polzahl je Reihe:
1
Gesamtpolzahl:
1
Herstellerfarbe:
Silber
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Querschnitt:
0.30 - 0.60 mm²
Kontaktmaterial:
CuSn6
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Lumberg, 737-8561
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0316*
€ 0,0687*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0749*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,177*
1 Tag
1009
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,201*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,4353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
3114 02
ab € 0,1013*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.