Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 3114 02 Leergehäuse Gesamtpolzahl 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732704-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3114 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Leergehäuse
lumberg leergehäuse
leergehäuse
Lumberg 3114 02 Leergehäuse Gesamtpolzahl 2 1 St.

Minimodul-Leergehäuse

RM 2,5 mm

Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik. Diese Leergehäuse dienen zur Aufnahme von Crimpkontakten.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN VDE 0110 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuZn · Normen/Prüfzeichen: IEC 60664 · Passend für (Details): Crimpkontakte 3111 · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Länge: 5.7 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.7 x 5 x 15.9 mm
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.9 mm
Produktabmessung, Länge:
5.7 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Passend für (Details):
Crimpkontakte 3111
Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Herst.-Teilenr.:
3114 02
Typ (Hersteller-Typ):
3114 02
Polzahl:
2
Polzahl je Reihe:
2
Normen/Prüfzeichen:
IEC 60664
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PBT
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
DIN-Norm:
DIN VDE 0110
Produkt-Art:
Leergehäuse
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 3114 02, 737-8482
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,28*
Lager 102
2286
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,30*
1 Tag
12944
10
€ 14,99*
ab € 0,1013*
€ 0,4483*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
3111 01 L
ab € 0,0315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.