Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 3111 03 L Crimpkontakt Gesamtpolzahl 1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732690-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3111 03 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
lumberg buchsenkontakt
Lumberg 3111 03 L Crimpkontakt Gesamtpolzahl 1 1 St.

Minimodul-Crimpkontakte




Inhalt 1 St.

Minimodul-Steckverbindersystem für Kabel-Karte- und Karte-Karte-Verbindungen. Einfache Konfektionierung von Einzelleitern und Flachbandkabeln. Besonders für kleinere und mittlere Serien geeignet. Für Signal- und Kleinlastströme bis 5 A. Anwendungen in der Hausgerätetechnik, Heizungstechnik oder Unterhaltungselektronik.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: CuSn6 · Nennstrom: 5 A,2.5 A · Passend für (Details): Leergehäuse 3114 · Polzahl (num): 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 2.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.7 mm · Produktabmessung, Länge: 13.1 mm · Querschnitt (Details): 0.30 - 0.60 mm² · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.1 x 2.9 x 1.7 mm
Gesamtpolzahl:
1
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
1.7 mm
Produktabmessung, Länge:
13.1 mm
Produktabmessung, Breite:
2.9 mm
Passend für (Details):
Leergehäuse 3114
Nennstrom - gerundet:
NaN A
Marke:
Lumberg
Farbe:
grau
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Herst.-Teilenr.:
3111 03 L
Typ (Hersteller-Typ):
3111 03 L
Nennstrom:
5 A | 2.5 A
Polzahl (num):
1
Polzahl je Reihe:
1
Querschnitt (Details):
0.30 - 0.60 mm²
Kontaktmaterial:
CuSn6
Gehäuse-Material:
PA
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Lumberg, 3111 03 L, 737-8561
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0315*
€ 0,0672*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0745*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0819*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,176*
Lager 102
1009
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
3114 02
ab € 0,1016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.