Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,3÷0,6mm2; Minimodul,Multimodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,3÷0,6mm2; Minimodul,Multimodul
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,3÷0,6mm2; Minimodul,Multimodul
Artikel-Nr.:
     2805-3111-03L
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3111 03 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
lumberg buchsenkontakt
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 2,5A
Steckverbinder-Serie: Minimodul;Multimodul
Kontaktraster: 2,5mm
Leitungsquerschnitt: 0,3...0,6mm2
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0316*
€ 0,0687*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0749*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,177*
2 Tage
1009
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,201*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0612*
€ 0,4353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,374* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
3114 02
ab € 0,1013*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.