Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Gewinderöhrchen M10x1 182/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-14305
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     182/10
EAN/GTIN:
     4011126083248
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr messing
Kleinhuis Gewinderöhrchen M10x1 182/10 Werkstoff Messing, Oberfläche unbehandelt, Länge 10mm, Gewindeform metrisch, Maß 10mm, Schraubengewinde über die volle Länge, Farbe gelb,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
10 mm
Gewindeform:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
Ja
Farbe:
gelb
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr, Befestigung, Gewindestange, Gewindestutzen, Leuchtenzubehör, Stange, Zubehör für Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,81*
Lager 5382
42
1
€ 5,80*
ab € 0,45*
€ 0,83*
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6389*
€ 0,8589*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,73877*
€ 0,96877*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5353*
€ 0,9853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,98*
Ähnlich
HKL
ab € 0,66*
Ähnlich
HKL
ab € 0,80*
Ähnlich
HKL
ab € 1,05*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,74539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,80*
Ähnlich
HKL
ab € 2,17*
Ähnlich
HKL
ab € 2,90*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6596*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.