Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr M10x30mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x30mm 182/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderohr M10x30mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x30mm
Gewinderohr M10x30mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x30mm
Artikel-Nr.:
     262-B696A82
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126083330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
gewinderohr messing
gewinde rohr
Gewinderohr M10x30mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x30mm 182/30
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gewindeart:
metrisch
Länge:
30 mm mm
Maß:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Rohr mit Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74539*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91539*
€ 3,46931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52539*
€ 3,00521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38539*
€ 2,83861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22539*
€ 2,64821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14539*
€ 2,55301
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74539*
€ 2,07701
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,98*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,66*
Ähnlich
HKL
ab € 0,80*
Ähnlich
HKL
ab € 1,05*
Ähnlich
HKL
ab € 1,80*
Ähnlich
HKL
ab € 2,17*
Ähnlich
HKL
ab € 2,90*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6596*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.