Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderöhrchen M10x1 182/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinderöhrchen M10x1 182/10
Gewinderöhrchen M10x1 182/10
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16815355
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     182/10
EAN/GTIN:
     4011126083248
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr messing

Gewinderöhrchen M10x1 182/10

Gewinderöhrchen. Abmessungen (ca. Maße) L : 10 mm Gewinde : M 10x1 Innen-Ø : 7,5 mm Werkstoff : Messing, blank
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Maß:
10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,81*
2 Tage
38
1
€ 5,80*
ab € 0,45*
€ 0,83*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6389*
€ 0,8489*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,73877*
€ 0,95877*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5353*
€ 0,9853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,00*
Ähnlich
HKL
ab € 0,68*
Ähnlich
HKL
ab € 0,84*
Ähnlich
HKL
ab € 1,07*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,73539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,80*
Ähnlich
HKL
ab € 2,20*
Ähnlich
HKL
ab € 2,92*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6596*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.