Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr M10x70mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x70mm 182/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL MS Gewinderohr M10 182/70 70mm
HKL MS Gewinderohr M10 182/70 70mm
Artikel-Nr.:
     262-B696A97
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126083767
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Gewinderöhrchen
gewinderohr messing
Gewinderohr M10x70mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x70mm 182/70
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gewindeart:
metrisch
Länge:
70 mm mm
Maß:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: gewinde rohr, Rohr mit Gewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,165*
€ 3,915*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,90*
€ 4,57*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,9065*
€ 4,8165*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,1725*
€ 4,9825*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,13064*
€ 6,36064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36064*
€ 7,56916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92064*
€ 7,04556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65064*
€ 6,72426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39064*
€ 6,41486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08064*
€ 6,04596
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13064*
€ 4,91546
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,98*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,66*
Ähnlich
HKL
ab € 0,80*
Ähnlich
HKL
ab € 1,05*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,74539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,80*
Ähnlich
HKL
ab € 2,17*
Ähnlich
HKL
4011126083750
ab € 4,6596*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.