Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinderohr M10x80mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x80mm 182/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B696A98
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126083750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
gewinderohr messing
gewinde rohr
Gewinderohr M10x80mm Ms unbeh messing durchg.Gewinde metrisch10x80mm 182/80
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gewindeart:
metrisch
Länge:
80 mm mm
Maß:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubengewinde über die volle Länge:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Rohr mit Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6596*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2796*
€ 8,66272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5496*
€ 7,79402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2596*
€ 7,44892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9896*
€ 7,12762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6496*
€ 6,72302
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6596*
€ 5,54492
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,98*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,66*
Ähnlich
HKL
ab € 0,81*
Ähnlich
HKL
ab € 1,06*
Ähnlich
HKL
4011126083330
ab € 1,73539*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8096*
Ähnlich
HKL
ab € 21,61*
Ähnlich
HKL
ab € 2,17*
Ähnlich
HKL
ab € 2,88*
Ähnlich
HKL
182/60
ab € 2,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.