Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregalsystem GREEN H2000xB1000xT600mm Grundregal verz.2 Rahmen,4 Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449910
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     12760-4-CO2
EAN/GTIN:
     4058255110629
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
die Regalserie kompensiert 100% des bei der Herstellung erzeugten CO²-Ausstoßes · Grund- oder Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt · einfache Steckmontage · Fachböden höhenverstellbar im 25mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
2 Rahmen, 4 Fachböden
Marke:
SCHULTE
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1300 kg
VERORDNUNGWERT:
Nein
VERORDNUNGNAME:
Lithium enthalten
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 165,47*
€ 201,48*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 174,41*
€ 211,01*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 177,75*
€ 214,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 214,64*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 267,41*
€ 313,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12758-60-CO2
ab € 40,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12765-4-CO2
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.