Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Schulte green, Grundregal, erweiterbar, 4 Fachböden, B 1000 x T 600 x H 2000 mm, Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125658
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     12760-4-CO2
EAN/GTIN:
     4058255110629
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus

Das Steckregal der Marke Schulte Green umfasst in der Ausführung als Grundregalzwei vormontierte T-Profil-Rahmen und 4 MULTIplus150 Fachböden sowie eine Kreuzstrebe zur Aussteifung des Regals. Es eignet sich hervorragend, um Waren, Produktionsmittel oder andere Objekte ordentlich zu verstauen.

Das aus Stahl gefertigte Regal ist nachhaltig in Deutschland produziert und zu 100 % CO2 kompensiert. Ein schneller Aufbau wird Ihnen durch einfaches Stecken der Fachböden gewährleistet. Die Fachböden sind in einem Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar, wodurch Sie die Lagerfläche optimal ausnutzen können. Das Regal ist einseitig nutzbar und die Fachböden lassen sich mit bis zu 150 kg je Fachboden belasten. Zur Langlebigkeit des Regals trägt die Verzinkung des Rahmens sowie der Fachböden bei.

Das Steckregalder Marke Schulte Green umfasst Masse von 1000 mm in der Breite und 2000 mm in der Höhe. Wahlweise erhalten Sie es mit einer Tiefe von 400, 500 oder 600 mm. Zudem ist es belieg erweiterbar mit Anbauregalen der gleichen Serie sowie mit den FachbödenMULTIplus150, die Sie im praktischen Set bestehend aus 2 Böden erhalten.

Wichtige Detials:

  • Nachhaltig in Deutschland produziert - 100 % CO2 kompensiert
  • Bestehend aus 2 vormontierte T-Profil-Rahmen inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden und 1 Kreuzstrebe (für die Aussteifung des Regals)
  • Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
    • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar für optimale Lagerflächen-Ausnutzung
    • Stabile Fachböden mit 25 mm Fachbodenkante, mit einer Tragkraft bis 150 kg
  • Verzinkte Rahmen und Fachböden
  • Durch Anbau-Regale beliebig erweiterbar
  • Regal ist einseitig nutzbar
  • Feldlast: 1.300 kg
  • Fachlast: 150 kg
  • Masse: B 1000 x T 400 / 500 / 600 x H 2000 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: verzinkt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 165,47*
€ 201,48*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 174,41*
€ 211,01*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 177,75*
€ 214,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,55*
€ 214,64*
Frei Haus
ab € 205,70*
€ 245,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12758-60-CO2
ab € 41,22*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12765-4-CO2
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.