Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE 12760-4-CO2 Steckregalsystem GREEN H2000xB1000xT600mm Grundregal verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHULTE 12760-4-CO2 Steckregalsystem GREEN H2000xB1000xT600mm Grundregal verzink
SCHULTE 12760-4-CO2 Steckregalsystem GREEN H2000xB1000xT600mm Grundregal verzink
Artikel-Nr.:
     2280-39976693634
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12760-4-CO2
EAN/GTIN:
     4058255110629
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Steckregalsystem GREEN H2000xB1000xT600mm Grundregal verz.2 Rahmen,4 Fbd. die Regalserie kompensiert 100% des bei der Herstellung erzeugten CO²-Ausstoßes · Grund- oder Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt · einfache Steckmontage · Fachböden höhenverstellbar im 25mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
12760-4-CO2
Werksnummer:
9000449910
Länge netto mm:
2000,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
488,000000
Gewicht brutto Kg:
488,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steckregal
Ausfuehrung:
Grundregal verzinkt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 166,02*
€ 202,75*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 173,63*
€ 212,33*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 215,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 216,02*
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 247,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12758-60-CO2
ab € 40,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12765-4-CO2
ab € 121,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.