Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal, HxB 2000 x 1060 mm, Grundregal, Bodentiefe 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachbodenregal
Fachbodenregal
Fachbodenregal
Artikel-Nr.:
     103-744058
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12760-4-CO2
EAN/GTIN:
     4058255110629
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Fachbodenregal, HxB 2000 x 1060 mm, Grundregal, Bodentiefe 600 mm.

Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der MULTIplus-Fachböden. T-Profil-Rahmen vormontiert. 100% CO₂-kompensiert.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundkanal
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
150 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Feldlast:
1300 kg
Konstruktion:
Stecksystem
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregale(hxbxt 2000x1060x600mm, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, 744058 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 166,02*
€ 202,75*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 173,63*
€ 212,33*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 215,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 216,02*
Frei Haus
ab € 205,69*
€ 247,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12758-60-CO2
ab € 40,97*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12765-4-CO2
ab € 121,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.