Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, GF, FL 150 kg, ve 365593-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365593-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12760-4-CO2
EAN/GTIN:
     4058255110629
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, GF, FL 150 kg, verzinkt, HxBxT 2.000 x 1.000 x 600 mm 100 % CO2 kompensiert 25 mm Fachbodenkanten Beliebig erweiterbar mit dem SCHULTE Green Fachbodenregal Steckmontage, Anbaufeld 150 kg Fachlast Fachböden im 25 mm-Raster in der Höhe verstellbar Schneller Aufbau durch einfache Steckmontage der Böden T-Profil-Rahmen werden vormontiert geliefert Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 150 kg Feldlast max. = 1300 kg Böden Anzahl = 4 Montage = Steckmontage Rahmen vormontiert = ja
Weitere Informationen:
Nenntiefe:
600 mm
Böden Anzahl:
4
Fachlast max.:
150 kg
Feldlast max.:
1300 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Rahmen vormontiert:
ja
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
35.930000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 52,95*
ab € 177,12*
€ 214,05*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 177,39*
€ 214,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 214,12*
€ 4,95*
ab € 194,51*
€ 232,09*
2 Tage
17
€ 5,59*
ab € 202,75*
€ 243,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,07*
€ 254,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12758-60-CO2
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.