| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1563092 Herst.-Nr.: 3002046 EAN/GTIN: 4030913944845 |
| |
|
| | |
| Outdoor Easy Herren Bundhose marine 46. Modern und superbequem. Anpacken wie die Profis ist mit der Easy Bundhose kein Problem. Sie verbindet die Vorteile einer Arbeitshose mit dem Design einer Freizeithose und bietet fünf Taschen für Ihre Arbeitsutensilien.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | 46 | Kollektion: | Outdoor | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,44* | € 21,23* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,56* | € 21,67* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,25* | € 21,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,24* | € 21,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,57* | € 23,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|