| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699506 Herst.-Nr.: 3002044 EAN/GTIN: 4030913944838 |
| |
|
| | |
| Planam 3002044 Easy Bundhose Casual marine Gr:44 Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 285 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss Handytasche links Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3002044 | Werksnummer: | 3002044 | Profil: | 44 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | 44 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,48* | € 20,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,57* | € 21,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,01* | € 21,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,26* | € 21,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,58* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|