Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3000042 Gr.42 Easy Herren Bundhose schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3000042 Gr.42 Easy Herren Bundhose schwarz
Planam Outdoor 3000042 Gr.42 Easy Herren Bundhose schwarz
Planam Outdoor 3000042 Gr.42 Easy Herren Bundhose schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474610
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3000042
EAN/GTIN:
     4030913924465
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Freizeit-Hose
Freizeithose
PLANAM Easy Bundhose, schwarz, Größe: 42 (3000042)

Modern und bequem.

Casual
Bartacks in dezenter Kontrastfarbe, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen, Reißverschluss im Hosenschlitz, Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf.
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 285 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
3000042
Werksnummer:
3000042
Profil:
42
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,545000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
42
Produktart:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,46*
€ 20,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 21,23*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,13*
€ 21,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 21,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,51*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3000048
ab € 14,49*
Ähnlich
Planam
3000050
ab € 14,50*
Ähnlich
Planam
3000052
ab € 14,40*
Ähnlich
Planam
3000054
ab € 14,40*
Ähnlich
Planam
3000056
ab € 15,85*
Ähnlich
Planam
3000058
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3000060
ab € 15,87*
Ähnlich
Planam
3000044
ab € 14,42*
Ähnlich
Planam
3000046
ab € 14,43*
Ähnlich
Planam
3000062
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3000064
ab € 15,89*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,51*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.