| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8000291346 Herst.-Nr.: 3002048 EAN/GTIN: 4030913944852 |
| |
|
| | |
| 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · anpacken wie die Profis ist mit der Easy Bundhose kein Problem · sie verbindet die Vorteile einer Arbeitshose mit dem Design einer Freizeithose und bietet 5 Taschen für Ihre Arbeitsutensilien · Bartacks in dezenter Kontrastfarbe · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss · Handytasche links · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, bundhose kornblau planam gr.48, outdoor hose, planam arbeitshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,41* | € 20,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,61* | € 21,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,06* | € 21,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,28* | € 21,24* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,67* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|