| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699515 Herst.-Nr.: 3002062 EAN/GTIN: 4030913944920 |
| |
|
| | |
| Planam 3002062 Easy Bundhose Casual marine Gr:62 Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 285 g/m²Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss Handytasche links Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3002062 | Werksnummer: | 3002062 | Profil: | 62 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine | Groesse: | 6 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,85* | € 22,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,97* | € 23,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,64* | € 23,19* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,83* | € 23,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,27* | € 25,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|