Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift A 34 6 AR 30 O5V STEEL EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifstift A 34 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Schleifstift A 34 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1434484
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35534273
EAN/GTIN:
     4007220117385
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Die Ausführung STEEL EDGE ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen geeignet. Zu den Bearbeitungsaufgaben gehören außerdem das Schleifen von Fasen zur Schweißnahtvorbereitung und das Beischleifen von Konturen. Schleifstifte der Serie A werden in der Regel an größeren Bauteilen verwendet. Durch die speziellen Formen kann in den verschiedensten Konturen geschliffen werden. Das Bearbeitungsfeld reicht vom Ausschleifen von Schlitzen und Nuten an schwer zugänglichen Stellen · über das Bearbeiten von Bohrungen und kleinen Öffnungen bis hin zum Egalisieren.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte STEEL EDGE erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 25 bis 40 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Stahl· Bearbeitungsaufgaben: Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Flächenbearbeitung, Egalisieren, Ausfugen, Ausschleifen, Schlichten, Entgraten· Breite: 10mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 18000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Hohe Standzeit und geringer Werkzeugverschleiß aufgrund harter, formstabiler Bindung. Dank hoher Kantenstabilität auch auf niedertourigen Werkzeugantrieben wirtschaftlich einsetzbar. Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet.
Weitere Informationen:
Form:
A 34
Körnung:
30
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
25000 min-¹
Bindung:
sonstige
Marke:
PFERD
Material:
Stahl
Ø:
38 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, 8000434753
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,11*
€ 3,01*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,02*
3 Tage
101
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,18*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,19*
4 Tage
96
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,20*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.