Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 34 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift A 34 6 AR 30 O 5V 35534273


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537179
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35534273
EAN/GTIN:
     4007220117385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

A 34 6 AR 30 O5V STEEL EDGE, Schleifstift A 34 6 AR 30 O 5V 35534273, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Opt. RPM von:
18000 RPM
Entspricht ISO:
PPT
Form:
sonstige
Außen-ø:
38 mm
Breite:
10 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
30
Max. RPM:
25000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
A 34 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
0.19 kg
max. Drehzahl:
25000 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,11*
€ 3,01*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,02*
4 Tage
101
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,18*
5 Tage
96
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,20*
5 Tage
101
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,26*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.