Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdrehstein 12x22x70mm SiC46 zum Profilieren und Abziehen


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-33899045
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33899045
EAN/GTIN:
     4007220114445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Kleiner Abdrehstein in feinerem Korn zum Profilieren und Abziehen kleinerer Schleifstifte.
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Korngröße:
46
Höhe:
22 mm
Länge:
70 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Abdrehstein 12x22x70mm SiC46 zum Profilieren und Abziehen
SAP EAN Stck.:
4007220257937
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 6804226000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.047 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Abdrehsteine einschichtig
ECLASS 12.0:
21011316
ECLASS 7.0:
21011316
ECLASS 8.1:
21011316
ECLASS 9.1:
21011316
proficlass 5.0:
EAC198c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011316
ECLASS 11.1:
21011316
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220114445
AAO676:
33899045
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Abdrehstein 12x22x70mm SiC46 zum Profilieren und Abziehen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
22 0173-1#05-AAA480#003
BAA705:
22 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
46 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
46 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
70 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,95*
€ 2,85*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,88*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,04*
5 Tage
96
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,05*
€ 3,05*
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,15*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.