Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift A 34 6 AR 30 O5V STEEL EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220117385
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35534273
EAN/GTIN:
     4007220117385
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Schleifstifte der Serie A werden in der Regel an größeren Bauteilen verwendet. Durch die speziellen Formen der Schleifstifte Serie A kann in den verschiedensten Konturen geschliffen werden. Das Bearbeitungsfeld reicht vom Ausschleifen von Schlitzen und Nuten an schwer zugänglichen Stellen, über das Bearbeiten von Bohrungen und kleinen Öffnungen bis hin zum Egalisieren. Erläuterung der Bemaßung: D = Schleifstiftaußen-ø T = Schleifstiftbreite Sd = Schaft-ø L2 = Schaftlänge
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
A 34 6 AR 30 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse Gewicht:
0.19 kg
Produkt-Typbezeichnung:
A 34 6 AR 30 O 5 V
max. Drehzahl:
25000 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
30
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 2,97*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,99*
Lager 214
96
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,15*
4 Tage
101
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,15*
5 Tage
101
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 3,20*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Box
ab 15 Boxen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.