Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdrehstein 30x50x120mm SiC30 zum Profilieren und Abziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33401001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33401001
EAN/GTIN:
     4007220103500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Abdrehstein mit grober Körnung (Korn 30) für grobe Abrichtarbeiten. Die Gummiunterlage sorgt für rutschfesten Halt und schützt Ablageflächen vor Beschädigung.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Korngröße:
30
Höhe:
30 mm
Länge:
120 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Abdrehstein 30x50x120mm SiC30 zum Profilieren und Abziehen
SAP EAN Stck.:
4007220257876
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230 | 6804226000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2859 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.468 kg
SAP Länge (VE):
165 mm
SAP Breite (VE):
165 mm
SAP Höhe (VE):
105 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Abdrehsteine einschichtig
ECLASS 12.0:
21011316
ECLASS 7.0:
21011316
ECLASS 8.1:
21011316
ECLASS 9.1:
21011316
proficlass 5.0:
EAC198c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011316
ECLASS 11.1:
21011316
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220103500
AAO676:
33401001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Abdrehstein 30x50x120mm SiC30 zum Profilieren und Abziehen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA020:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAA705:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
30 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
120 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.