Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift CAST D16xH45mm 6mm EK/NK AR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifstift CAST D16xH45mm 6mm EK/NK AR
Schleifstift CAST D16xH45mm 6mm EK/NK AR
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1434401
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32210034
EAN/GTIN:
     4007220102848
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
für den Flächeneinsatz auf Grau- und Sphäroguss · geeignet zum Putzen von Werkstücken und Ausschleifen von Lunkern
Weitere Informationen:
Form:
KE
Körnung:
46
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
52000 min-¹
Bindung:
ARN
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
EK/NK
Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, kegelschleifstift schaft 6mm, schleifstift kegelform, schleifspitze pferd, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, 4143050103
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4360
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,19*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,21*
5 Tage
5000
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,36*
15 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,36*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,43*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.