Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift CAST D16xH45mm 6mm EK/NK ARN 46 KE PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4143050103
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32210034
EAN/GTIN:
     4007220102848
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
für den Flächeneinsatz auf Grau- und Sphäroguss · geeignet zum Putzen von Werkstücken und Ausschleifen von Lunkern
Weitere Informationen:
Form:
KE
Körnung:
46
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
52000 min-¹
Bindung:
ARN
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
EK/NK
Ø:
16 mm
Höhe:
45 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, kegelschleifstift schaft 6mm, schleifstift kegelform, schleifspitze pferd, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,18*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,20*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,34*
5 Tage
4690
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,56*
€ 3,35*
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.