Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE 1645 6 ARN 46 K5V CAST, Pferd Schleifstift KE 1645 6 ARN 46 K 5V 32210034


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-537256
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32210034
EAN/GTIN:
     4007220102848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kegelschleifstift
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KE 1645 6 ARN 46 K5V CAST, Schleifstift KE 1645 6 ARN 46 K 5V 32210034, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
240 GRAMM
Opt. RPM von:
52000 RPM
Form:
Kegel
Außen-ø:
16 mm
Breite:
45 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
46
Max. RPM:
52000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
KE 1645 6 ARN 46 K5V CAST
Härtegrad gemäß Norm:
K
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse (Gewicht):
0.25 kg
max. Drehzahl:
52000 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kegelform, kegelschleifstift schaft 6mm, schleifstift kegelform, schleifspitze pferd, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3790
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,19*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,21*
14 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,34*
5 Tage
4690
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,37*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 3,49*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.