Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellaborstecker, 4 mm, schwarz, 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellaborstecker, 4 mm, schwarz, 15 A
Doppellaborstecker, 4 mm, schwarz, 15 A
Artikel-Nr.:
     4502-36F800
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     MDP-0
EAN/GTIN:
     4099889686128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Doppelbananenstecker 4,0 mm Typ Pomona MDP. Mit Drahtführung und Schraubanschluss. Bananenstecker und -buchse aus Messing; Feder: wärmebehandeltes Berylliumkupfer, Oberfläche: vernickelt, Isolierung: ABS, Betriebsstrom: 15 A, Betriebstemperatur: bis +50 °C. Typ: MDP-0, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennspannung:
70 V
Nennstrom:
15 A
Rastermaß:
19.05 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.01613 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, pomona bananenstecker, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Laborstecker, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 5,03*
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 5,41*
1 Tag
29
€ 14,99*
ab € 3,57*
€ 5,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
3220-36-2
ab € 6,23*
Zubehör
Pomona
2BA-AL-36
ab € 36,96*
Zubehör
Pomona
2BA-AL-48
ab € 37,02*
Zubehör
Pomona
2BC-AL-36
ab € 30,86*
Zubehör
Pomona
3782-48-2
ab € 8,35*
Zubehör
Pomona
3782-60-2
ab € 8,41*
Zubehör
Pomona
5674C
ab € 164,70*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 163,24*
Zubehör
Pomona
5914
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.