Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2BA-AL-36 MESSLEITUNG, GRAU, 914.4MM, 150VRMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526668
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2BA-AL-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914 mm
  • Isolatorfarbe: Grau
  • Bananenstecker: Stapelbarer 4mm-Doppelbananenstecker
  • Produktpalette: 2BA-AL Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 150 Vrms
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Krokodilklemme: Krokodilklemmen, x2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Bananenstecker, Krokodilklemme, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 2BA-AL-36, 2526668, 252-6668
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,75*
    € 52,47*
    € 6,90*
    ab € 39,54*
    € 55,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,47*
    € 62,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,81*
    € 60,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,77*
    € 54,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,56*
    € 49,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,48*
    € 49,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.