Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA MDP-0 ADAPTER, 2X, 4MM, MIT KABEL GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435898
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     MDP-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: MDP Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 5 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, MDP-0, 4435898, 443-5898
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,27*
    € 4,85*
    € 6,90*
    ab € 3,21*
    € 5,03*
    € 8,95*
    ab € 3,55*
    € 5,41*
    Lager 139
    71
    € 14,99*
    ab € 3,37*
    € 5,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    2BA-AL-36
    ab € 34,75*
    Zubehör
    Pomona
    2BA-AL-48
    ab € 34,78*
    Zubehör
    Pomona
    2BC-AL-36
    ab € 29,14*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Pomona
    3782-48-2
    ab € 7,89*
    Zubehör
    Pomona
    3782-60-2
    ab € 7,95*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 153,41*
    Zubehör
    Pomona
    5914
    ab € 12,45*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 174,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.