Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5914 ALLIGATOR CLIP SET, 25.4MM, BLK & RED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406235
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
Krokodilklemmen
Messtechnik
Messtechniksteckverbinder
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 25.4 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: POMONA, 5914, 2406235, 240-6235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,225* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 16,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.