Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2BA-AL-48 MESSLEITUNG STECK/KROKODILKLEMME 1.219M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2983007
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2BA-AL-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung krokodilklemme
messkabel
Anschlusslänge - imperial: 47 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.2 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Grau, Rot
  • Bananenstecker: Doppelbananenstecker
  • Produktpalette: 2BA-AL Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 150 Vrms
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Krokodilklemme: Krokodilklemmen, x2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: auf, Bananenstecker, Krokodilklemme, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, POMONA, 2BA-AL-48, 2983007, 298-3007
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,02*
    € 52,19*
    € 6,90*
    ab € 39,49*
    € 55,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,19*
    € 62,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,61*
    € 60,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,34*
    € 50,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,02*
    € 41,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72917-2
    ab € 3,224*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,15*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-0
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Pomona
    3782-36-02
    ab € 14,90*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 13,68*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 153,78*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 14,49*
    Zubehör
    Pomona
    4723-0
    ab € 5,83*
    Zubehör
    Pomona
    6342
    ab € 29,78*
    Zubehör
    Pomona
    6275
    ab € 29,81*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,41*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 175,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.