Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussblock 8-Port-IO, EtherNet 765-4501/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517I-20069701
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-4501/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063189
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Anschlussblock 8-Port-IO, EtherNet 765-4501/100-000

8-Port IO-Link-Master Class A
EtherNet/IP
DC 24 V / 2,0 A
8xM12-Anschluss
WideLineEinsatzbereich:
Dezentrale Verarbeitung von Digitalen- und IO-Link-Signalen

Das Gerät dient zur Ansteuerung von IO-Link-fähigen digitalen Feldgeräten (z.B. Aktoren und Hubs) und zur Erfassung von digitalen Signalen aus IO-Link-fähigen Feldgeräten (z.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 476,48*
€ 516,27*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,01*
€ 537,66*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 499,4616*
€ 545,6079*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 510,91*
€ 548,98*
€ 5,95*
ab € 509,51*
€ 551,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,98*
€ 653,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,47*
€ 650,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,40*
€ 632,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,17*
€ 622,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,91*
€ 607,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-100
€ 71,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-200
€ 112,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-020
€ 53,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-050
€ 65,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-200
€ 127,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5312/040-015
€ 13,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5402/040-010
€ 18,5316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5403/040-010
€ 18,7016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5404/040-010
€ 18,8255*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5507/040-010
€ 19,0015*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5507/040-020
€ 20,9033*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5509/040-020
€ 21,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5516/040-010
€ 31,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9301/040-000
€ 23,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-100
€ 87,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.