Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000015169 Herst.-Nr.: 756-5516/040-010 EAN/GTIN: 4044918994859 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktorverteilerkabel; beidseitig konfektioniert; 4-polig; 2 x M12-Buchse axial; M12-Stecker axial; 1 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Stecker | 1XM12/2xM12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabeldurchmesser | 4.7 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 91 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1788 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 23,81* | € 31,34* |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 24,1374* | € 31,5574* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 24,77* | € 32,42* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 26,3366* | € 34,0566* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 27,3279* | € 35,2179* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1788 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1788 |  | Versand: Lager 1788 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|