|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-30488281 Herst.-Nr.: 756-5509/040-020 EAN/GTIN: 4044918975988 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktorkabel; beidseitig konfektioniert; 4-polig; M8-Buchse winklig; M12-Stecker axial; 1 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.7 mm |  | Gewicht | 74.5 g | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Stecker | 1xM12/1xM8 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m8, as-i kabel |
|  |  |
| |