Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 721-01492006 Herst.-Nr.: 756-5402/040-010 EAN/GTIN: 4044918975537 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktorkabel; beidseitig konfektioniert; 4-polig; M12-Buchse axial; M12-Stecker winklig; 1 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Stecker | 2xM12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabeldurchmesser | 4.7 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 5.8 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,3816* | € 18,5316* |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 14,36* | € 20,03* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,4808* | € 20,1708* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 14,80* | € 20,67* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,7872* | € 21,6872* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 185,316* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|