|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-30488021 Herst.-Nr.: 756-1204/060-100 EAN/GTIN: 4045454521899 |
| |
|
|  |  |
 | ETHERNET/PROFINET - PUR GN halogenfrei - CAT 5e ES - Schleppkettentauglich - Silikon- und FCKW-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit. - UL zugelassen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabeltyp | ETHERNET-/PROFINET |  | Stecker | 2xM12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz, Grün | Verpackungsdaten | Gewicht | 700 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
|  |  |
| |