Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Widerstandsthermometer, M12, 6x100mm, G 1/2, -50..+150°C, 4..20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877014942
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00491506
EAN/GTIN:
     4053877014942
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors, Temperaturmessungen in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die äußerst kompakte Bauform beinhaltet zudem einen programmierbaren Zweidraht-Messumformer. Der elektrische Anschluss erfolgt dabei über einen Maschinenstecker M12 x 1 mm. Gehäuse und Schutzrohr sind aus Edelstahl gefertigt. Das Schutzrohr besteht dabei aus Edelstahl 316 L (Wst.-Nr. 1.4401/1.4435) und weist eine Abmessung von 6 x 100 mm auf. Das Gerät ist idealer Weise für den industriellen Einsatzbereich bestimmt und entspricht den Europanormen zur Gewährleistung der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Das Einschraub-Widerstandsthermometer kann zur Messung von Temperaturen im Bereich von -50 bis +150 °C (-58 bis +302 °F) verwendet werden. Messbereich, Feinabgleich oder Messkreisüberwachung können zudem mit Hilfe eines Setup-Programms konfiguriert werden. Als Messeinsatz kommt ein Pt1000-Sensor (Toleranzklasse A) in Vierleiterschaltung zur Anwendung. Das umgewandelte Ausgangssignal 4 bis 20 mA oder reversiert 20 bis 4 mA steht linearisiert (temperaturlinear) zur Verfügung. Als Prozessanschluss dient eine Verschraubung G 1/2. Der Messumformer ist vor Temperaturen über 85 °C zu schützen! Das Produkt ist nicht für den Export in die USA vorgesehen! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Widerstandsthermometer, pt1000, 902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000, 9028152037010132610010424000, 00491506, Temperatursonde, Einfach-Widerstandsthermometer, Einschraub-Widerstandsthermometer, Einschraubwiderstandsthermometer, Fußbodenfühler, Fühler, Restwärmefühler, Sensor, Thermofühler, Thermometer, Thermosensor, Witterungsfühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,33*
€ 187,61*
Frei Haus
ab € 159,45*
€ 190,85*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,54*
€ 198,88*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,61*
€ 204,59*
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 207,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
909725/0001
ab € 15,85*
Zubehör
JUMO
OO484692
ab € 90,03*
Zubehör
JUMO
Setup-Programm Dtrans T 100
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.