| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66651858 Herst.-Nr.: 00491506 EAN/GTIN: 4053877014942 |
| |
|
| | |
| Einschraub-Widerstandsthe. -50..+150°C 00491506 Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors, Temperaturmessungen in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die äußerst kompakte Bauform beinhaltet zudem einen programmierbaren Zweidraht-Messumformer. Der elektrische Anschluss erfolgt dabei über einen Maschinenstecker M12 x 1 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Messbereich: | -50..150 °C | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge der Sonde: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,66* | € 196,27* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,02* | € 197,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,14* | € 203,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,03* | € 206,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,15* | € 240,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|